NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット取付中間プレート (M4)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
A6063S-T5
質量(g)
82
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-04-18(4ヶ)もしくはCSWS-04-18(4ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403404
LFA-MJ04
¥
1,090
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください