NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース (M6)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
厚さt(mm)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403413
LFB-3060-6
SS400
130
三価クロメート
12
CS-06-15(2ヶ)
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
08403422
LFA-3060-6
A6063S-T5
60
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(2ヶ)もしくはCSS-06-18(2ヶ)
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08403438
LFB-3090-6
SS400
225
三価クロメート
12
CS-06-15(3ヶ)
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
08403447
LFA-3090-6
A6063S-T5
94
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(3ヶ)もしくはCSS-06-18(3ヶ)
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08403456
LFB-6060-6
SS400
295
三価クロメート
12
CS-06-15(4ヶ)
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
08403465
LFA-6060-6
A6063S-T5
128
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(4ヶ)もしくはCSS-06-18(4ヶ)
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08403474
LFB-6090-6
SS400
463
三価クロメート
12
CS-06-15(6ヶ)
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
08403483
LFA-6090-6
A6063S-T5
196
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(6ヶ)もしくはCSS-06-18(6ヶ)
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
08403492
LFBC-6060-6
SS400
274
三価クロメート
12
CS-06-15(4ヶ)
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
08403508
LFAC-6060-6
A6063S-T5
122
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(4ヶ)もしくはCSS-06-18(4ヶ)
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
08403517
LFBR-60-6
SS400
218
三価クロメート
12
CS-06-15(3ヶ)
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
08403526
LFAR-60-6
A6063S-T5
100
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-06-18(3ヶ)もしくはCSS-06-18(3ヶ)
¥
3,930
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください