NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット取付中間プレート (M6)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
SS400
質量(g)
482
表面処理
三価クロメート
厚さt(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-06-20(4ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403535
LFB-MJ06
¥
3,470
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください