NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース (M8)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
厚さt(mm)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403544
LFB-4080-8
SS400
346
三価クロメート
16
CS-08-20(2ヶ)
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
08403553
LFA-4080-8
A6063S-T5
113
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-08-20(2ヶ)もしくはCSS-08-20(2ヶ)
¥
2,780
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
08403562
LFB-8080-8
SS400
705
三価クロメート
16
CS-08-20(4ヶ)
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
08403578
LFA-8080-8
A6063S-T5
233
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-08-20(4ヶ)もしくはCSS-08-20(4ヶ)
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08403587
LFBC-8080-8
SS400
658
三価クロメート
16
CS-08-20(3ヶ)
¥
5,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
08403596
LFAC-8080-8
A6063S-T5
206
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-08-20(3ヶ)もしくはCSS-08-20(3ヶ)
¥
4,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
08403605
LFBR-80-8
SS400
532
三価クロメート
16
CS-08-20(3ヶ)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
08403614
LFAR-80-8
A6063S-T5
182
アルマイト処理 クリア塗装
15
CS-08-20(3ヶ)もしくはCSS-08-20(3ヶ)
¥
5,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください