NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース/L型 (M8)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
A6063S-T5
質量(g)
182
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403632
LFLA-08
¥
2,540
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください