レベリングフットベース (M6/M8)

レベリングフットベース (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース

推奨締結部品
M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)
M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08403648LFB-S68
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする