NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット取付ブラケット (M4)
M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途
レベリングフット用
適合
(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08
材質
A6063S-T5
質量(g)
25
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403657
ABLH-4020-4-LB
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください