NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット取付ブラケット (M8)
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途
レベリングフット用
適合
(レベリングフット)LFNS-12
材質
A6063S-T5
質量(g)
206
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403675
ABLH-8040-8-LB
¥
2,470
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください