NIC(エヌアイシ・オートテック)
ゴムクッション (M4)
(2件のレビュー)
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途
ベースクッション
材質
(1)SBR (2)SUS304
色
ブラック
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-12(1ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403684
GOM-04
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください