NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット (M4/M8)
レベリングフットベースに対応
用途
レベル調整用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403693
LFP-08
(1)軟鋼線材[SWRM] (2)ナイロン[PA]
シルバー
20
1100
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
08403702
LFN-08
(1)SS400 (2)クロロプレンゴム[CR]
ブラック
80
2500
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
08403718
LFNF-08
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
シルバー
52
1500
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください