NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット (M6)
レベリングフットベースに対応
用途
レベル調整用
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403727
LFP-06
(1)軟鋼線材[SWRM] (2)ナイロン[PA]
11
600
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08403736
LFNF-06-43
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
25
1000
¥
1,100
取扱い終了
08403745
LFNF-06-63
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
29
1000
¥
1,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください