NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
色
本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)
430
許容荷重(N)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※レベリングフットは転がり防止用です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403815
CLB-120U
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SS400相当 2.SS400相当
(1)三価クロメート (2)三価クロメート
¥
4,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
08403824
CLBS-120U
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SUS304 2.SUS304
(1)パシペート (2)パシペート
¥
7,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください