NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色
本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理
(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※レベリングフットは転がり防止用です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403833
CLP-60
300
600
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
08403842
CLP-120
430
1200
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください