NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
キャスター
用途
移動用
付属品
CSW-10-15(4ヶ)
材質
(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
表面処理
(2)三価クロメート
許容荷重(N)
1020
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403894
C-100RS
1208
自在(ストッパー付)
¥
6,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
08403903
C-100F
891
固定
¥
5,060
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください