NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
キャスター
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
用途
移動用
材質
SS400
質量(g)
1049
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※C-100RS、C-100F(キャスター)用
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403912
LFCB-S68
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください