NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)
キャスター
用途
移動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自在(ストッパー付) ※レベリングフットベースM6/M8タイプに取付可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
表面処理
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403928
C-100ES
車輪:ゴム 本体:SUS304
車輪:ブラック
613
-
500
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
08403937
C-100NS
車輪:ナイロン 本体:SPCC
車輪:グレー
491
三価クロメート
600
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください