NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスター (M6)
キャスター
用途
移動用
材質
(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状
自在車S
質量(g)
65
許容荷重(N)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403946
C-30
¥
1,070
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください