NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスターユニット (M4/M6)
キャスター、レベリングフット一体型
推奨締結部品
M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
用途
移動&レベル調整
材質
(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)
545
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403964
CU-80
¥
6,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください