NIC(エヌアイシ・オートテック)
キャスターユニット (M6/M8)
キャスター、レベリングフット一体型
推奨締結部品
M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
用途
移動&レベル調整
材質
(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)
1080
許容荷重(N)
1274
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403973
CU-130
¥
9,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください