NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチ (M4/M6)
推奨締結部品
M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)
M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
用途
扉固定用
材質
ポリプロピレン[PP]
質量(g)
40
吸着力(N)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403998
DMC-6018
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください