NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチベース (M4/M6)
推奨締結部品
M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)
M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
用途
扉固定用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
36.2
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※DMC-6018用
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404007
MP-20120-4
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください