NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチセット (M4)
用途
扉固定用
付属品
FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)
材質
(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)
(1)5 (2)10 (3)30
吸着力(N)
10
表面処理
(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404016
DMCS-04
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください