曜日別特売

マグネットキャッチセット (M6/M8)

マグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
推奨締結部品
M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404043DMCS-68
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする