NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチ (M6/M8)
用途
扉固定用
材質
(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)
(1)20 (2)22
吸着力(N)
30
表面処理
(1)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404052
DMC-5324
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください