NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)
用途
扉固定用
付属品
BCSS-04-15(2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
19.3
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※CMCS-D10(クリーンマグネットキャッチ)で枠をM8フレーム、扉をM4フレームで取付の際に使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404077
MSA-4517
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください