クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404086CMCS-68
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする