NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
用途
扉固定用
材質
(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]
色
(2)白
質量(g)
(1)17 (2)8.5
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404095
CMC-4517
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください