NIC(エヌアイシ・オートテック)
クリーンマグネットキャッチ (M6)
用途
扉固定用
材質
(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]
色
(2)ホワイト
質量(g)
(1)17 (2)21
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404138
CMCS-5021
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください