NIC(エヌアイシ・オートテック)
ステンレスラッチ (M6)
用途
扉固定用
材質
SUS304
質量(g)
50
表面処理
光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404156
LT-06
¥
2,680
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください