NIC(エヌアイシ・オートテック)
角度付き取手/アルミ製 (M4)
用途
扉用取手
材質
ADC-12
質量(g)
60
表面処理
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404174
HDL-0435-4
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください