取手/アルミ製 (M4)

取手/アルミ製 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)
用途扉用取手質量(g)86内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
推奨締結部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393055HDL2-04-ELアルミニウム合金(AL)塗装(シルバー)(別売)CS-04-15,NSM-04-4,NH-04-GR(各2ヶ)
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16393064HDL2-04-BKアルミニウム合金(AL)塗装(ブラック)(別売)CS-04-15,NSM-04-4,NH-04-GR(各2ヶ)
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08404208HDL-04-ELアルミニウム合金[AL]塗装(シルバー)NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
2,300
取扱い終了
代替品有
08404217HDL-04-BKアルミニウム合金[AL]塗装(ブラック)NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
2,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08404208HDL-04-EL16393055HDL2-04-ELHDL-04-EL 取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393055取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08404217HDL-04-BK16393064HDL2-04-BKHDL-04-BK 取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393064取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393064
2020-10-11
用途: アルミフレームの上部取っ手
その他業種

表面加工が素晴らしく、手触りがとても良いです。
剛性もあるので、強度が高いです。
ボルトとのセット販売をしてくれたらなお良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする