曜日別特売

取手/アルミ製 (M6/M8)

取手/アルミ製 (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M6/M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
用途扉用取手内容量1個
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
表面処理
推奨締結部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393073HDL2-06-ELアルミニウム合金(AL)191塗装(シルバー)M6フレームの場合(別売)CS-06-20,NSM-06-6,NH-06-GR(各2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-22,NSM-08-6,NH-08-GR(各2ヶ)
2,420
2,098
2,308(税込)
当日出荷
16393082HDL2-06-BKアルミニウム合金(AL)191塗装(ブラック)M6フレームの場合(別売)CS-06-20,NSM-06-6,NH-06-GR(各2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-22,NSM-08-6,NH-08-GR(各2ヶ)
2,420
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08404226HDL-06-ELアルミニウム合金[AL]180塗装(シルバー)M6フレームの場合/NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/NSM-08-6、NH-08-GR(各2ヶ)
3,400
取扱い終了
代替品有
08404235HDL-06-BKアルミニウム合金[AL]180塗装(ブラック)M6フレームの場合/NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/NSM-08-6、NH-08-GR(各2ヶ)
3,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08404226HDL-06-EL16393073HDL2-06-ELHDL-06-EL 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393073取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08404235HDL-06-BK16393082HDL2-06-BKHDL-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393082取手/アルミ製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする