NIC(エヌアイシ・オートテック)
取手/樹脂製 (M6)
用途
扉用取手
材質
ABS樹脂[ABS]
色
ブラック
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404244
DTP-158
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください