NIC(エヌアイシ・オートテック)
ガラスレール (M4)
用途
パネルスライド扉用
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404314
PGRU-03-4-BK
ブラック
144/本
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08404323
PGRU-03-4-GY
グレー
144/本
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
08404332
PGRL-03-4-BK
ブラック
110/本
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
08404348
PGRL-03-4-GY
グレー
110/本
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
08404357
PGRU-05-6-BK
ブラック
236/本
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。