NIC(エヌアイシ・オートテック)
ガラスレール (M6)
用途
パネルスライド扉用
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404366
PGRU-05-6-GY
グレー
236/本
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
08404375
PGRL-05-6-BK
ブラック
166/本
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
08404384
PGRL-05-6-GY
グレー
166/本
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください