NIC(エヌアイシ・オートテック)
コーナーピースセット (M6)
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途
樹脂板取付け用
セット内容
1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質
(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)
(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404497
CPS-2020-6-BK
ブラック
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
08404506
CPS-2020-6-GY
グレー
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください