パネル押さえ片側 (M6)

パネル押さえ片側 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)パネル押さえ片側 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)パネル押さえ片側 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)パネル押さえ片側 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)パネル押さえ片側 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M6規格

用途樹脂板取付け用長さ(mm)2000質量(g)238/本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404558PHLS-06-T3(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (3)ABS樹脂[ABS](1)グレー (3)ナチュラル
4,590
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
特別運賃
08404576PHLS-06-T5(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] 4.ABS樹脂[ABS](1)グレー (4)ナチュラル
4,590
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする