NIC(エヌアイシ・オートテック)
パネル押さえ両側 (M6)
M6規格
用途
樹脂板取付け用
長さ(mm)
2000
質量(g)
238/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404567
PHLW-06-T3
(2)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (3)ABS樹脂[ABS]
(2)グレー (3)ナチュラル
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
08404585
PHLW-06-T5
(2)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (4)ABS樹脂[ABS]
(2)グレー (4)ナチュラル
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550