NIC(エヌアイシ・オートテック)
シート押さえ (M6)
M6規格、ビニールシート(厚さ0.3~0.5mm)取付け可能
用途
ビニールシート取付け用
材質
(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (2)ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
(1)グレー (2)ナチュラル
質量(g)
233/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404594
SHL-06
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300