NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (M4)
(1件のレビュー)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン[PE]
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404603
FS2-04-BK
1本
ブラック
17/本
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08404612
FS2-04-BK-P50
1パック(50本)
ブラック
850(17/本)
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
08404628
FS2-04-WH
1本
ホワイト
17/本
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
08404637
FS2-04-WH-P50
1パック(50本)
ホワイト
850(17/本)
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。