フェースストライプ (M6)

フェースストライプ (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースストライプ (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

組立後に容易に装着可能な溝カバー

用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404646FS2-06-BK1本ブラック21/本
580
479
527(税込)
6日以内出荷
08404655FS2-06-BK-P501パック(50本)ブラック1050(21/本)
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
08404664FS2-06-WH1本ホワイト21/本
580
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08404673FS2-06-WH-P501パック(50本)ホワイト1050(21/本)
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 埃帽子
製造業

フレームの凹部に埃がたまることを防止する為に適用しました。
こういった細かいオプションが揃っているところが良いです。

対象商品 : 08404664
2022-11-22
用途: 車椅子用体重計に使用

M6フレームへの使用でしたが、溝の形状と合わなかったので干渉する部分をカットして使用した。初めから合うものがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする