NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (H10)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン[PE]
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404725
FS2-10-BK
1本
ブラック
58/本
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
08404734
FS2-10-BK-P50
1パック(50本)
ブラック
2900(58/本)
¥
34,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
08404743
FS2-10-WH
1本
ホワイト
58/本
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
08404752
FS2-10-WH-P50
1パック(50本)
ホワイト
2900(58/本)
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
~
/
税込
¥
550
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300