曜日別特売

フェースライナー (M8)

フェースライナー (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フェースライナー (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

フレーム表面に物が摺動する場合のライナー

用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404822FR-0816-8-BKブラック
550
459
505(税込)
9日以内出荷
特別運賃
08404838FR-0816-8-GYグレー
550
459
505(税込)
8日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08404822
2014-12-24
用途: プロファイルの溝カバー
小西鉄工株式会社

液体を扱う装置にアルミプロファイルを使用、液体の溝への侵入防止にシール剤と共に使用。
見た目も良い。
独立単泡のスポンジと併用で液体の浸入は防止できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする