NIC(エヌアイシ・オートテック)
シール材 (M6)
用途
パッキン
材質
エラストマー[TPE]
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404856
PGP-06
2000
194/本
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
08404874
TY-6850
10000
330/本
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
08404883
PGS-06
2000
145/本
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550