タイクリップ (M8/H10)

タイクリップ (M8/H10) - NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10) - NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け

用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404935ATC-8H10-P100
8,690
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 配線固定
教育・研究機関

ミスミの40mm角アルミフレームに取り付けてみたが,引っ掛かりが弱く,すぐ外れた.あとから調べてみたが自社のアルミフレーム用だったらしい.失敗した.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする