スライドレール (M6)

スライドレール (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)スライドレール (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

スライダーSRD-30とセットで使用

用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)内容量1本
注意
※1本に50ヶ所座グリ穴があります必要な締結部品数を用意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404944ASR-1030
8,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08404944
2017-04-18
用途: 機器メンテナンス
株式会社芳沢スクリーン

商品は良いのですが、納期が再三変更になり未だに納品されていません。
正確な納期回答をお願いいたします。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
4/19付で出荷させていただきました。
サービス向上のため、今後とも努力して参りますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする