NIC(エヌアイシ・オートテック)
スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途
スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404953
SRD-30
¥
990
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください