NIC(エヌアイシ・オートテック)
フローティングホルダー (M6)
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途
樹脂パネル固定
材質
(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理
(1)アルマイト処理 (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404962
CFS-06-5
1.93/個
BCS-06-14(1ヶ)
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
08404978
CFS-06-3
1.8/個
BCS-06-12(1ヶ)
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください