NIC(エヌアイシ・オートテック)
押しボタンスイッチ ブラケットセット
市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット
用途
スイッチ用ブラケット
付属品
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
取付可能対象
(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ
材質
(1)A6063S-T5 (2)SUS304
質量(g)
(1)55 (2)632
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08405118
A22E-BA
¥
22,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください