曜日別特売

小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット - NIC(エヌアイシ・オートテック)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット

用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405206D4NS-BA1.A6063S-T5 2.A6063S-T5、ABSCSW-04-15、CSW-06-18、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)(1)43 (2)250(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
6,120
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405215D4NS-BB(1・2)A6063S-T5CSW-04-15、CS-04-15(各2ヶ) NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)43 (2)46(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×10(各2ヶ)
4,230
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405224D4NS-BC1.A6063S-T5 2.A6063S-T5、ABSCSW-04-15、CS-04-20(各2ヶ) NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)43 (2)83(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
4,210
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405233D4NS-BD1.A6063S-T5 2.A6063S-T5、ABSCSW-04-15、CSW-06-18、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)(1)58 (2)120(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
5,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405242D4NS-BE(1・2)A6063S-T5CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)110 (2)37(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
4,290
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405258D4NS-BF(1・2)A6063S-T5CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)110 (2)50(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
5,160
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
08405267D4NS-BG(1・2)A6063S-T5CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)53 (2)26(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
4,490
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
08405276D4NS-BH(1・2)A6063S-T5CSW-04-15、NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)(1)53 (2)26(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×8(各2ヶ)
4,490
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする